PANDUIT | MLTFC2H-LP316BU
MLT Tie, 316 inox, entièrement enduit, lourds, 7,9" 201mm,. 0,25mm épaisseur 010", bleu, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  MLTFC2H-LP316BU
Nº PIÈCE  423633
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Polyester enduit cravate en acier inoxydable, AISI 316, lourd, longueur 7,9".

Caractéristiques

  • Conception de siège auto-bloquante accélère l’installation et s’enclenche à n’importe quelle longueur le long du corps de la cravate
  • Revêtement polyester bord supplémentaire protège et empêche la corrosion entre métaux différents
  • AISI 316 en acier inoxydable pour les environnements les plus corrosifs
  • Disponible en standards, lourds, extra lourds et super-lourds coupes
  • Matériau résistant aux UV, faible de fumée, sans halogène
  • Tolérance de température-40F -40 C à 302F 150 C

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE