PELCO | MLZ6DT
Module de contrôle de bureau pour utilisation avec Iris automatique/manuelle ou objectifs à diaphragme manuel avec le montage Servo AI701 Auto Iris. 120 entrée de V AC

Nº PIÈCE FAB.  MLZ6DT
Nº PIÈCE  228744
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Module de commande Bureau pour utilisation avec des objectifs à diaphragme automatique/manuel iris ou manuel avec le montage servo AI701 auto iris. 120 V entrée ca.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Électronique à semi-conducteurs
  • 120 V AC Input
  • Fourni avec transformateur AC Wall à 24 V
  • Pour une utilisation avec des zooms motorisés
  • Idéal pour les Applications de contrôle Simple fil dur

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type CONTRÔLEUR
Type de tension/courant VAC 120
Code UNSPSC 46171600