COMPULINK | MM05-6XR-03
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paire échoués Enhanced catégorie 5e croix sur 5ft rouge

Nº PIÈCE FAB.  MM05-6XR-03
Nº PIÈCE  MM05-C5EXR-03
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les catégorie Enhanced 5e UTP PVC 24 awg, 8 positions rouges ensembles modulaires chemisés. Elles sont construites à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont câblés en duplex intégral cordons de liaison ethernet. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT