COMPULINK | MM05-C6XR-03
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paire échoués catégorie 6 croix sur 5ft rouge

Nº PIÈCE FAB.  MM05-C6XR-03
Nº PIÈCE  MM05-C6XR-03
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les catégorie 6 UTP PVC 24 awg, 8 positions rouges ensembles modulaires chemisés. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont câblés en duplex intégral cordons de liaison ethernet. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT