ORTRONICS | MM107SVR
MM10 serveur Rack, 7', noir.

Nº PIÈCE FAB.  MM107SVR
Nº PIÈCE  363053
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 894839 pour remplacement suggérée.

Structure à quatre montants en aluminium avec rails en acier d’EIE, fourni avec écrous cage #50-12 24 et vis, 45 unités de rack, 7', noir.

Caractéristiques

  • Fonctionne avec tous les Mighty Mo 6 et 10 grilles et gestion des câbles
  • Choix de gestion verticale peut être monté avant ou arrière
  • Les rails de montage ajuster de 12,5 %" 30", indépendant de la charpente
  • Creux haut intégré avec cascades
  • Grille comprend deux paquets de boucles et sangles D-style et 50 vis et des écrous cage #12-24
  • Capacité statique  : 1 500 lb (uniformément répartie) avec base Centre monté à l’extrémité de la crémaillère ou sous les rails arrière réglables pour un plus grand soutien

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur PLUS DE 6' À 7'
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage RÉGLABLE
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS
Code UNSPSC 24102001