ORTRONICS | MM10816
MM10 Support de gestion des câbles

Nº PIÈCE FAB.  MM10816
Nº PIÈCE  363052
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16,25" profondeur du chenal, 8', noir

Caractéristiques

  • Rails latéraux conçus pour maximiser le flux d’air des équipements réseau de nid d’abeilles
  • Solution de soutirage haute densité
  • Choix de gestion verticale
  • Construction brevetée de canal
  • Creux haut intégré avec cascades
  • Bas et en haut des canaux ouverts
  • Trou de l’EIE de mires BOF

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 667 métrique  : 603 mm
Taille USA  : 98. Hauteur métrique  : 2,5 mRack unité  : 45

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage RÉGLABLE
Unités de bâti 51U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS