ORTRONICS | MM10CRBRSVR
Mighty Mo 10 câble piste fixation, pour l’arrière du Rack de serveurs MM10, noir

Nº PIÈCE FAB.  MM10CRBRSVR
Nº PIÈCE  425830
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Se monte sur l’arrière de la baie de serveur Mighty Mo 10  : vous permet de piste sécurisée câble perpendiculaire à la porte.
  • Contient les adresses de montage piste plusieurs tailles 6" à 18"  : pas besoin de stocker de multiples plaques de montage.
  • Usages existants de matériel de

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 591 métrique  : 32 mm
Poids USA  : 4,06 po. Hauteur métrique  : 103 mm

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type ÉCHELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’UTILISATION