ORTRONICS | MM10VMD812
MM10 Cable Management Cage verticale, avec porte, 12 "x 13" x 8 "

Nº PIÈCE FAB.  MM10VMD812
Nº PIÈCE  363057
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec porte, 12 "x 13" x 8', noir.

Caractéristiques

  • Cage verticale avec doigts unité support individuel a une capacité de remplissage de 900 cordons de catégorie 6 et 630 cordons 10Gig
  • Charnière de porte avant en aluminium extrudé
  • Monté sur le rebord avant entre les grilles de Mighty Mo 6 lorsque deux ou plus sont installés dans une rangée
  • Fourni avec quatre bobines de stockage mou et 12 bend limitant clips
  • Tout le matériel nécessaire de montage inclus

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES