ORTRONICS | MM20742ADJ12-B | OU-MM20742ADJ12-B
Mighty Mo 20 poste-4 grille, 42" D réglable, 7' H, 45 RU, taraudés 12-24, noir

Nº PIÈCE FAB.  MM20742ADJ12-B  | OR-MM20742ADJ12-B
Nº PIÈCE  549644
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Grilles de 4 après Mighty Mo 20 fournissent une plus grande flexibilité et efficacité dans un centre de données. Les grilles fixes constituent une plate-forme de montage économique pour serveurs et commutateurs, alors que le panier réglable permet tous les rails de montage 4 à régler même après que la grille a été fixée au sol. Chutes d’eau avant et arrière permettent équipement patcher et serveur patcher. Tous les styles de Mighty Mo 20 cadres verticaux peuvent être montés avant ou arrière et déflecteurs d’air peuvent être montés pour gérer l’airflo w du côté équipement respiratoire.

Remarque  : La capacité statique 2 000 lb assemblage requis.

Caractéristiques

  • Barre de charge correspond à la Mighty Mo 20 canal paniers et l’arrière a une chute d’eau supplémentaire pour le serveur routage de câble
  • Les rails de montage réglage de 12,5" à 36" ou 42" selon la taille de grille, indépendante de la charpente
  • Choix de mana vertical

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE