ORTRONICS | MM20816-B | OU-MM20816-B
Mighty Mo 20 canal Rack, 16,25 %" D canal, 8' H, 51 RU, tapé #12-24, Black

Nº PIÈCE FAB.  MM20816-B  | OR-MM20816-B
Nº PIÈCE  549654
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mighty Mo canal 20 grilles sont conçus pour fournir une plus grande flexibilité et une efficacité optimale à n’importe quel réseau de taille. La cuve supérieure avec chute d’eau intégré offre contrôle de rayon de courbure et le cheminement des câbles patch efficace. Rails latéraux en nid d’abeille sur toutes les grilles de canal de profondeur offrent le summum de la gestion de distribution par câble. 16-1/4" et plus profond canal grilles, barres latérales en nid d’abeille et d’air chicanes se combinent pour créer un système breveté qui gère l’air d’admission et d’échappement du côté ventilé équipement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Construction brevetée de canal
  • Rails latéraux conçus pour maximiser le flux d’air des équipements réseau de nid d’abeilles
  • Bas et en haut des canaux ouverts
  • EIE trou motif avant et arrière du canal
  • Solution de soutirage haute densité
  • Choix de gestion verticale
  • Tooug intégré

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage RÉGLABLE
Unités de bâti 55U
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE