ORTRONICS | MM208FXDABR-B | OU-MM208FXDABR-B
Mighty Mo 20 4 après crémaillère déflecteur, noir, pour 8' 4-post MM20 Racks fixes

Nº PIÈCE FAB.  MM208FXDABR-B  | OR-MM208FXDABR-B
Nº PIÈCE  549612
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rails de déflecteur permettent 16-1/4", 24 » et 30 » ventilation profonde chicanes pour être monté sur le côté du panier réglable 4-post, même lorsque les rails de montage sont réglés sur une dimension plus profonde.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Se monte sur le côté de toute grille de 4 après MM20 offrant une surface de montage les déflecteurs d’air  : permet la circulation de l’air des déflecteurs pour être monté sur le côté de la grille lorsque les rails de montage sont ajustées à des profondeurs autres que 16-1/4", 24 « ou 30 ».

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE