ORTRONICS | MM20ABL72412-B | OU-MM20ABL72412-B
Déflecteurs d’air léger Mighty Mo 20, noir, pour Rack MM20724 et MM20VMD712 Vertical Manager

Nº PIÈCE FAB.  MM20ABL72412-B  | OR-MM20ABL72412-B
Nº PIÈCE  549498
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mighty Mo 20 chicanes de flux d’air Mont entre les grilles, aspiration directe et évacuer l’air équipement de réseau de flux de côté du couloir froid à allée chaude. La conception brevetée angle utilise moins d’espace, réduit la contre-pression et fournit la meilleure performance globale th un carré style systèmes de conduit.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Pleine hauteur d’angle design
  • Fabriqué à partir de résine de PVC/ABS recyclé
  • Construction en mousse légère base

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type ADMINISTRATION DE L’AIR
Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE