ORTRONICS | MM20ABL92416-B | OU-MM20ABL92416-B
Mighty Mo 20, poids léger flux d’Air Baffle, pour pi 9 X 24 à. Rack et 16. Gestionnaire de large, noir

Nº PIÈCE FAB.  MM20ABL92416-B  | OR-MM20ABL92416-B
Nº PIÈCE  549524
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Mighty Mo 20 chicanes de flux d’air Mont entre les grilles, aspiration directe et évacuer l’air équipement de réseau de flux de côté du couloir froid à allée chaude. La conception brevetée angle utilise moins d’espace, réduit la contre-pression et fournit la meilleure performance globale th un carré style systèmes de conduit.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Pleine hauteur d’angle design
  • Fabriqué à partir de résine de PVC/ABS recyclé
  • Construction en mousse légère base

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type ADMINISTRATION DE L’AIR
Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE