ORTRONICS | MM20CMR3-W | OR-MM20CMR3-W
Mighty Mo câble 20 gestion des anneaux, l’anneau 1,75 "x 3" se monte à 3/8" trous carrés, paquet de 14

Nº PIÈCE FAB.  MM20CMR3-W  | OR-MM20CMR3-W
Nº PIÈCE  549405
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces noir plastique anneaux flex permettant de faciliter l’introduction ou la suppression des croix à connecter les câbles. Le 3/8" 1/4 tourner le connecteur supports sur le devant et l’arrière des paniers de Mighty Mo. Il peut également être installé en 3/8" carré accessoires trous sur les côtés des grilles Mighty Mo ou dans n’importe quel ouvert 3/8" EIA Montage trou carré.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Quart de tour montage  : peut être installé dans n’importe quel 3/8" trou carré accessoire sur les grilles de MM20 et de n’importe quel trou carré de 3/8" sur un rail de montage de EIA.
  • Montage vertical ou horizontal  : le Mont 1/4 tour permet l’anneau à être tournée à 90 degrés pour gérer s câble verticalement ou horizontalement

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE