ORTRONICS | MM20CMS6-B | OU-MM20CMS6-B
Mighty Mo 20 câble gestion des bobines, 6" L, noir, pour 6" W VMD ou VMS Style gestionnaires, paquet de 4

Nº PIÈCE FAB.  MM20CMS6-B  | OR-MM20CMS6-B
Nº PIÈCE  549684
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bobines de câble management gérer efficacement mou de câble de fibre excès, fournissant la flexibilité et le rayon de courbure adéquate pour les câbles. Ils Mont à intervalles d’unités de grille à l’avant du gestionnaire 6" verticales ou à l’avant et l’arrière de la 10" et wid cateur cadres verticaux avec les doigts.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Monter à n’importe quelle hauteur sur 6" et des gestionnaires de VMD et de machines virtuelles plus larges  : prévoit la limitation de pliage et stockage mou pour câbles cuivre et fibre.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BOBINES
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE