ORTRONICS | MM20CRB6H1624-W | OR-MM20CRB6H1624-W
Mighty Mo 20 câble piste support, 6" H, blanc, pour MM20 16-1/4 » canal des Racks, piste prend en charge jusqu'à 24 « W

Nº PIÈCE FAB.  MM20CRB6H1624-W  | OR-MM20CRB6H1624-W
Nº PIÈCE  549359
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se monte sur le dessus des canaux rack Mighty Mo ou cadres, fournissant le montage de la piste (porte-échelle) parallèlement à la ligne de paniers. Brides standards positionner le bas de la piste à 2" au-dessus de la hauteur de rack et 6" supports pos ition au bas de la piste à 6" au-dessus de la hauteur de la grille.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Se monte sur les grilles de Mighty Mo 20  : vous permet de piste sécurisée câble parallèle pour les paniers.
  • Fournit des emplacements de fixation pour plusieurs tailles de piste  : pas besoin de stocker de multiples plaques de montage.
  • Aucun matériel supplémentaire requis  : utilise le matériel existant de rack.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Finition BLANC
Matériel ACIER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE