ORTRONICS | MM20CT4RUK-W | OR-MM20CT4RUK-W
Mighty Mo 20 câble creux, 8 "D x 4 » H nécessite 4 bas Rack unités de Racks MM20, avec Extension

Nº PIÈCE FAB.  MM20CT4RUK-W  | OR-MM20CT4RUK-W
Nº PIÈCE  549682
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Auges de câble prend en charge les câbles en fibre optique au fond de Mighty Mo racks. Le kit comprend une extension qui comble l’espace entre les étagères et crée un abreuvoir continu au bas de la ligne.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Prend en charge les câbles en fibre optique au fond de Mighty Mo racks  : protège les câbles de fibre de flexion excessive qui peuvent entraîner la perte de performance ou de casse.

Spécifications  :

Type de gestion de câble AUGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES