ORTRONICS | MM20CTB6H1624-W | OR-MM20CTB6H1624-W
Mighty Mo 20 câble plateau support, 6" H, blanc, pour MM20 16-1/4 » canal des Racks, bac fil prend en charge jusqu'à 24 « W

Nº PIÈCE FAB.  MM20CTB6H1624-W  | OR-MM20CTB6H1624-W
Nº PIÈCE  549391
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se monte sur le dessus des canaux rack Mighty Mo ou cadres et fournit le montage sans outil pour chemin de câbles Cablofil parallèlement à la ligne de paniers. Brides standards placer le fond de la caissette à 2" au-dessus de la hauteur de la grille et soutien-gorge ckets 6" placer le fond de la caissette à 6" au-dessus de la hauteur de la grille.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Se monte sur les grilles de Mighty Mo 20  : vous permet de chemin de câbles sécurisés parallèle à la porte.
  • Fournit des emplacements de fixation pour plusieurs tailles de piste  : pas besoin de stocker de multiples plaques de montage.
  • Aucun matériel supplémentaire requis  : utilise le matériel existant de rack.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Finition BLANC
Matériel ACIER