ORTRONICS | MM20EP816-B | OU-MM20EP816-B
Panneau d’extrémité de Mighty Mo 20, noir, pour Rack canal MM20816 derrière un gestionnaire MM20VMD806

Nº PIÈCE FAB.  MM20EP816-B  | OR-MM20EP816-B
Nº PIÈCE  549550
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 4,4" large panneau d’extrémité est utilisé pour finir la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo quand un gestionnaire verticales 6" est monté à la fin de la ligne. Il se monte directement sur la grille derrière le gestionnaire, fournissant une surface stable pour les câbles d’oncealing manager et c dans le cadre de la grille.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Utilisé pour finir la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo 20
  • Montage avec colliers RAS et fournit une surface de montage pour les 6" cages de gestion de câble vertical
  • Tout le matériel nécessaire de montage inclus

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type PANNEAUX
Tableau de Type SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE