ORTRONICS | MM20EPN842-B | OU-MM20EPN842-B
Panneau d’extrémité étroite Mighty Mo 20, noir, pour MM20842ADJ 4 supports grilles derrière un MM20VMD810 ou un gestionnaire plus large

Nº PIÈCE FAB.  MM20EPN842-B  | OR-MM20EPN842-B
Nº PIÈCE  549594
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 2,25" large panneau d’extrémité est utilisé pour finir la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo quand un 10" ou gestionnaire vertical plus large est monté à l’extrémité de la ligne. Il se monte directement derrière le gestionnaire de dissimulation des câbles dans le cadre de la grille. L’étroit fin panneau enquête es l’utilisation d’un support de panneau de fin de stabiliser l’arrière du panneau arrière.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Utilisé pour finir la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo 20
  • Se monte à ras avec la surface de 10", 12 » et 16 » cages de gestion de câble vertical
  • Matériel de montage inclus

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type PANNEAUX
Tableau de Type SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE