ORTRONICS | MM20EPS16-W | OR-MM20EPS16-W
Panneau de Mighty Mo 20 fin de support, blanc, pour contreventement MM20 étroits panneaux d’extrémité derrière 16" large VMD gestionnaires

Nº PIÈCE FAB.  MM20EPS16-W  | OR-MM20EPS16-W
Nº PIÈCE  549393
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panneau d’extrémité prend en charge les supports montage de la crémaillère sur les panneaux d’extrémité la plus étroite pour stabiliser l’arrière du panneau de fin.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Disponible en tailles 2  : un kit prend en charge le panneau derrière un gestionnaire VMD large 16" et l’autre travaillera avec les gestionnaires de VMD 10" ou 12".

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE