ORTRONICS | MM20ESB16-W | OR-MM20ESB16-W
Mighty Mo 20 équipement supports, jeu de brides, blanc, pour la 16-1/4 MM20 "canal D grilles

Nº PIÈCE FAB.  MM20ESB16-W  | OR-MM20ESB16-W
Nº PIÈCE  549403
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les ferrures de support d’équipement 6" peuvent être en porte-à-faux montés à l’arrière d’un rack Mighty Mo et utilisés pour supporter des équipements montés sur les montants avant. Plus profond soutien matériel supports sont dimensionnés pour le 16-1/4" à canal grilles de 30" et de 4 points Mont wi th l’équipement montage oreilles pour subventionner des zéro unité d’avant en arrière.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • cantilever style 6"
  • 16-1/4" à 30" style 4 points

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE