ORTRONICS | MM20HMZRU12-B | OU-MM20HMZRU12-B
Mighty Mo 20 zéro-U gestionnaire horizontale, noir, pour MM20 12" W VMD Managers formés

Nº PIÈCE FAB.  MM20HMZRU12-B  | OR-MM20HMZRU12-B
Nº PIÈCE  549420
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Zéro rack unité horizontale gestionnaires glisser dans les fentes dans les doigts de Mighty Mo 20 et fournir un soutien pour les fibres et câbles de cuivre sortant des modules d’équipement horizontal. Ils toollessly verrouilleront en place avec la version 19" montage entre 2 m vertical es gestionnaires en face de l’équipement. Versions internes sont dimensionnées pour s’adapter à l’intérieur les gestionnaires verticales et de fournir un chemin continu horizontal sur le devant des étagères et des gestionnaires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Zéro support de câble « U »
  • Conception de panneau robuste

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE