ORTRONICS | MM20VCT70206-B | OU-MM20VCT70206-B
Chemin de câbles Vertical à Mighty Mo 20, W 2" x 6" D, Black, pour 7' MM20 poste-4 grilles

Nº PIÈCE FAB.  MM20VCT70206-B  | OR-MM20VCT70206-B
Nº PIÈCE  549484
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Chemins de câbles vertical se composent d’une section précoupée de chemin de câbles Cablofil et matériel de montage conçu pour monter sur la grille et de gérer les câbles de distribution routage des panneau de brassage ou du matériel hors du rack. Il se monte sur la jambe de suspension sur la grille et peuvent être ajusté avant vers l’arrière.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Monte verticalement sur le côté d’un rack de poste 4
  • Construction à ossature métallique

Spécifications  :

Composants INSÉRER/PLATEAUX
Fini NOIR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE