ORTRONICS | MM20VMD8FC-B | OU-MM20VMD8FC-B
Mighty Mo 20 VMD doigt couvertures, noir, pour 8' MM20VMD Managers

Nº PIÈCE FAB.  MM20VMD8FC-B  | OR-MM20VMD8FC-B
Nº PIÈCE  549432
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce doigt est utilisé à la fin de la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo en couvrant le côté du gestionnaire vertical. Housses de doigt montent aux doigts sur les gestionnaires verticales VMD ou VMS et lorsqu’il est utilisé avec un panneau d’extrémité, recouvrent complètement la fin de la ligne.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Utilisé pour couvrir les doigts VMD à la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo 20  : votre installation du donne un aspect propre et professionnel tout en dissimulant les câbles dans le gestionnaire de la vertical.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE