ORTRONICS | MM20VMD906-B | OU-MM20VMD906-B
Gestionnaire de Mighty Mo 20 Vertical avec porte, 6,5" W x 10,25" D, Black, pour 9' grilles MM20

Nº PIÈCE FAB.  MM20VMD906-B  | OR-MM20VMD906-B
Nº PIÈCE  549460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception de doigt d’unité à cadre et grille fil favorise un acheminement efficace des cordons de raccordement entre les grilles. Chelem articulé double verrou portes permettent un accès facile au cours de mouvements, comment ajouter et modifier. Fourni avec câble de quatre bobines de gestion pour fournir le stockage mou pour f iber cavaliers et douze plier limitants pinces pour protéger les fibres entrant dans le gestionnaire de la vertical.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Cage verticale avec doigts unité support individuel
  • Capacité de remplissage de 630 jusqu'à cordons de raccordement de catégorie 6 à 40 % de remplissage a recommandé
  • Double clin d’oeil sur les couvercles à charnières
  • Monté sur le rebord avant entre les grilles de Mighty Mo 6 lorsque deux ou plus sont installés dans une rangée, sur TR

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MM20 CAPACITÉ GRAPHIQUE