ORTRONICS | MM20VML706-B | OU-MM20VML706-B
Mighty Mo 20 Vertical Manager avec languettes, 6' W x 6,12" P, noir, pour 7' MM20 Racks

Nº PIÈCE FAB.  MM20VML706-B  | OR-MM20VML706-B
Nº PIÈCE  549478
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Armature de fil et serrures charnières permettent un accès facile au cours de mouvements, comment ajouter et modifier. Un choix efficace et économique pour les petites et les réseaux de taille moyenne.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Capacité de remplissage de 160 jusqu'à cordons de raccordement de catégorie 6 à 40 % de remplissage a recommandé
  • Accès loquets à charnières
  • Tout le matériel nécessaire inclus

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MM20 CAPACITÉ GRAPHIQUE