ORTRONICS | MM20VMS910-B | OU-MM20VMS910-B
Mighty Mo 20 Vertical Manager avec couvercle, 10" W x 13,62" D, noir, pour 9' MM20 Racks

Nº PIÈCE FAB.  MM20VMS910-B  | OR-MM20VMS910-B
Nº PIÈCE  549464
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception de doigt d’unité à cadre et grille fil favorise un acheminement efficace des cordons de raccordement entre les grilles. Couvercles à snap-on charnières doubles permettent un accès facile au cours de mouvements, comment ajouter et modifier. Une cage large 6" est fournie avec quatre bobines de gestion de câble et pinces miting 12 pli-li.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Cage verticale avec doigts unité support individuel
  • Capacité de remplissage de 630 jusqu'à cordons de raccordement de catégorie 6 à 40 % de remplissage a recommandé
  • Double clin d’oeil sur les couvercles à charnières
  • Monté sur le rebord avant entre les grilles de Mighty Mo 6 lorsque deux ou plus sont installés dans une rangée, sur TR

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MM20 CAPACITÉ GRAPHIQUE