ORTRONICS | MM20WFE-B | OU-MM20WFE-B
Extension de cascade Mighty Mo 20, 19,12" W x 4,5" H, noir, pour n’importe quel cascade MM20

Nº PIÈCE FAB.  MM20WFE-B  | OR-MM20WFE-B
Nº PIÈCE  549540
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Augmente la hauteur de la bride avant de la cascade de Mighty Mo par 2,25" lorsque la capacité de câble supplémentaire est requise.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Feuillets sur cascade avant de Mighty Mo  : augmente la hauteur de la bride avant de 2,25" pour capacité de câble supplémentaires.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAC DE CASCADE/CAVALIER/TRANSITION
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES