ORTRONICS | MM6816
MM6 Cable Management Racks, profondeur du chenal 16.25, 8'

Nº PIÈCE FAB.  MM6816
Nº PIÈCE  276237
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16,25" profondeur du chenal, 8', noir

Caractéristiques

  • Solution de soutirage haute densité
  • Choix de gestion verticale
  • Construction brevetée de canal
  • Creux haut intégré avec cascades
  • Bas et en haut des canaux ouverts
  • EIE trou motif avant et arrière du canal
  • Peut être monté comme un 19" 23" rack
  • Empreinte 23

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 667 métrique  : 603 mm
Taille USA  : 98. Hauteur métrique  : 2,5 mRack unité  : 51

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Largeur de montage RÉGLABLE
Unités de bâti 51U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU