ORTRONICS | MM6EP710
Panneau d’extrémité MM6, pour 7' rack avec la profondeur du chenal 10,5

Nº PIÈCE FAB.  MM6EP710
Nº PIÈCE  276521
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

7' rack avec 10,5" profondeur du chenal, noir

Caractéristiques

  • Utilisé pour finir la fin d’une rangée de grilles de Mighty Mo 6  : votre installation du donne un aspect propre et professionnel tout en dissimulant les câbles dans le canal de support. Se monte à chasse d’eau et offre une surface pour le 6" cages de gestion de câble vertical  : apporte un soutien supplémentaire aux cages de direction verticale. Tout le matériel nécessaire de montage inclus

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 267 métrique  : 112 mm
Hauteur de USA  : 84 dans. Métrique de hauteur  : 2,1 m

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type PANNEAUX
Tableau de Type SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE