ORTRONICS | MM6VMS706
Housses de MM6 Cage de gestion de câble verticale avec double articulé, 6 "x 7" x 7 "

Nº PIÈCE FAB.  MM6VMS706
Nº PIÈCE  341684
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

avec double articulé couvertures, 6 "x 7" x 7', noir

Caractéristiques

  • Cage verticale avec doigts unité support individuel a une capacité de remplissage de 250 cordons de raccordement de catégorie 6 et 175 cordons de raccordement 10Gig
  • Double clin d’oeil sur les couvercles à charnières
  • Monté sur le rebord avant entre les grilles de Mighty Mo 6 lorsque deux ou plus sont installés dans une rangée, sur un support simple ou la fin d’une ligne
  • Fourni avec quatre bobines de stockage mou et 12 bend limitant clips
  • Tout le matériel nécessaire de montage inclus

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE