ORTRONICS | MMACNP29X60
RIDEAU D’AIR MM, VINYLE PANNEAU 29" HX60" L, FUSIBLE THERMIQUE, ÉPISSEUR

Nº PIÈCE FAB.  MMACNP29X60
Nº PIÈCE  444670
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Panneau de vinyle, 29 L "H x 60 »

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Panneaux de vinyle résistant au feu pendre des rails d’aluminium montées sur la grille de plafond goutte au-dessus des étagères et armoires  : cela forme une barrière entre l’allée chaude et allée froide.
  • Les rails sont reliés à la grille de plafond par thermocollants liens qui libèrent et tomber au sol lorsque les températures dépassent 135  : fait en sorte que le modèle d’arroseuse du feu n’est pas interrompu.
  • Vendus en kits  : comprend tous les cintres nécessaires, piste et panneaux pour couvrir votre zone spécifique.
  • Les panneaux de vinyle sont la longueur de la voie en aluminium et des chevauchements au niveau des coutures de piste  : crée une partition continue.
  • Pour déterminer la taille du système suspendu vinyle panneau requis que vous devez les mesures suivantes  :
  • Linear pieds - c’est la longueur de piste d’aluminium nécessaire pour créer un rectangle autour de l’allée devant figurer. Les kits sont disponibles de 1' à 6' de long et peuvent être reliés entre eux pour des installations.
  • Rendez-vous vers le bas de la longueur (en pouces) - il s’agit de la longueur des panneaux en vinyle sur la piste d’aluminium vers le haut des étagères et armoires ou étage. Longueurs disponibles sont de 29" 182".

Spécifications  :

Couleur CLAIRE
Type PANNEAUX

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.