PANDUIT | MMP350-C316
Plaque de marqueur, 316 SS, 4 trou 3,5" x. 75" x. 010" 89 mm x 19 mm x épaisseur 0,25mm, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  MMP350-C316
Nº PIÈCE  MMP-350-C316
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plaque de marqueur, quatre trous, inox 316, 3,50" x. 75".

Caractéristiques

  • Fournit l’identification permanente des tuyaux, conduits, vannes, câbles et équipements dans des environnements difficiles
  • Conçu pour être utilisé avec des attaches de câble en acier inoxydable Pan-Steel(TM) PANDUIT (TM) pour une installation rapide à plus faible coût d’installation
  • Toutes les plaques/étiquettes de marqueur peut être en relief ou gravé avec PANDUIT Factory Custom Service marquage au laser
  • Pour le marquage personnalisé sur place, utiliser le métal mise en retrait de la machine

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE