PANDUIT | MMP350H-C316
Plaque de marqueur, 316 SS, 4 trou, 3,5" x. 75" x. 010" 89 mm x 19 mm x 0,25mm thk, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  MMP350H-C316
Nº PIÈCE  PAN-MMP350H-C316
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plaque de marqueur, quatre trous, 316 Coupe transversale en acier inoxydable en acier, lourd, 3,5" x. 75".

Caractéristiques

  • Fournit l’identification permanente des tuyaux, conduits, vannes, câbles et équipements dans des environnements difficiles
  • Conçu pour être utilisé avec des attaches de câble en acier inoxydable Pan-Steel(TM) PANDUIT (TM) pour une installation rapide à plus faible coût d’installation
  • Toutes les plaques/étiquettes de marqueur peut être en relief ou gravé avec PANDUIT Factory Custom Service marquage au laser
  • Pour le marquage personnalisé sur place, utiliser le métal mise en retrait de la machine

Spécifications  :

Taille 3/4"
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE