ORTRONICS | MMTECSG22
Mighty Mo Telecom enceinte

Nº PIÈCE FAB.  MMTECSG22
Nº PIÈCE  400009
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

montage au plafond, 23,5" W x 23,50 D « H x 20,61 », rack de 10 unités, 80 lbs capacité, Beige

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Le Mighty Mo plafond Mount Telecom enceinte a une unique breveté de conception de porte de swing qui permet un accès facile à l’application de correctifs et de l’équipement en ouvrant simplement le capot avant.
  • L’accès à oscillation simple re-résiliation et intègre cylindres pour contrôler la vitesse d’ouverture de mouillage.
  • L’extérieur attactive se marie bien avec le décor de bureau et une porte vérouillable fournit la sécurité et protection dans les parties communes.
  • Gestion des câbles intégré prend en charge et organise des câbles, en veillant à ce rayon de courbure adéquate.
  • Homologué UL-2043 en l’espace de traitement d’air.

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 523 métrique  : 597 mm
Poids USA  : 23,50 po. Hauteur métrique  : 597 mmRack unité  : 10Coefficient capacité USA  : 80lb

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 10U
Profondeur totale 20,61 po
Hauteur totale 23,5 po
Classement sismique NON
Largeur totale 23,5 po

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.