ORTRONICS | MMW122420S-B
Meuble à montage mural Mighty Mo

Nº PIÈCE FAB.  MMW122420S-B
Nº PIÈCE  410645
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12U x 24" W x 20 « D, porte pleine, hauteur est 23.50, » Basic Black

Caractéristiques

  • Gestion des câbles pour soutenir et organiser les câbles, assurer la gestion de câble adéquat pour minimum de distorsion et les performances du réseau maximale.
  • Choix de porte solide ou plexiglass
  • L’armoire peut être monté pour ouvrir à gauche ou à droite
  • Section centrale de verrouillage balançoires dehors pour fournir un accès facile à l’équipement
  • Les sections avant et centrale sont clées identique
  • Comprend une paire de 12-24 entièrement réglable EIE rails de montage
  • Badigeonner les plaques d’entrée de câble standard sur la partie supérieure arrière
  • Plaques de knockout câble séries sur le bas de l’arrière
  • 3" trou standard de cap sur le haut et le bas arrière
  • Côtés munis de refroidissement passif d’équipement actif
  • Ventilateurs de refroidissement pi3/min 50 facultatifs sont disponibles pour protéger davantage l’équipement actif
  • Lourds 14 GA (. 075") en acier de construction

Description des spécifications

Largeur USA  : 24. Unité de rack  : 12
Profondeur USA  : 20. Hauteur USA  : 23,5 in.
Poids capacité USA  : 150 livres.

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Profondeur totale 20 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 24 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 12U
Hauteur totale 23,5 po
Type MONTAGE MURAL
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.