YALE | MO5407LN 626 moins 1210 CORE
Serrure cylindrique levier, Monroe, 2-3/4" appuie-tête, Satin chromé, sans noyau 6 broches, pour l’entrée

Nº PIÈCE FAB.  MO5407LN 626 LESS 1210 CORE
Nº PIÈCE  CS119728
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • D’entrée, d’accueil général ou portes des bureaux
  • Blocage de pêne demi-tour
  • Soit levier fonctionne pêne (sauf lorsque à l’extérieur du levier est verrouillée de l’intérieur)
  • En poussant le bouton tourner dans à l’intérieur se verrouille à l’extérieur du levier et automatiquement communiqués lorsque à l’intérieur de levier est marquèrent ou clé est tourner dans verrouillé à l’extérieur du levier
  • Levier de l’extérieur peut-être être retenu en Position verrouillée par Pushing et rotation tourner bouton 90 degrés vers la droite en Position horizontale
  • Pas publié jusqu'à tourner bouton est remis manuellement en Position verticale
  • Pêne demi-tour est exploité par clé à l’extérieur du levier ou par rotation à l’intérieur de levier
  • À l’intérieur du levier toujours actif

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS PLEINE TAILLE NOYAU INTERCHANGEABLE
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction ENTRÉE AVEC PUSH/VERROU
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.