SIEMON COMPANY | MODAPT
Adaptateur modulaire

Nº PIÈCE FAB.  MODAPT
Nº PIÈCE  057124
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cet adaptateur modulaire permet des tests pour n’importe quelle combinaison de fiche/prise en ligne. Elle comprend deux prises 4 paires plus un cordon modulaire de 152mm (6 po) s’est arrêté avec notre brevetée plug « universel » de 4 paires pour accéder à n’importe quelle prise standard 6 ou 8 positions. Conducteurs individuels sont détaillées par code PIN et correspondent aux huit pads de test séparé. Un testeur peut être solidement fixé sur les plaquettes de test à l’aide de pinces crocodiles. Pour une référence rapide sur le terrain, USOC, T568A et T568B diagrammes de câblage sont imprimés directement sur le corps MODAPT. Lorsqu’il est utilisé avec de Siemon TESTAR adaptateur fourni, S110 test (voir page suivante), le MODAPT peut être utilisé pour tester les connexions sur les blocs S66M et S110.

Spécifications  :

Type PCO/CO/CP