3M | MP + 1,4 X 11 | 98040054177
Stix mastic moulable, feu Stop, 10 12 Lb / gal, 1,4" diamètre x 11" longueur, rouge foncé

Nº PIÈCE FAB.  MP+1.4X11  | 98040054177
Nº PIÈCE  174609
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Coupe-feu testées jusqu'à 4 heures
  • Mastic offre projet et Cold Seal Smoke
  • Conception souple et Conformable moule facilement dans les formes requises
  • Aide à réduire les bruits de transfert
  • Ne sèchera pas sortir ou s’effriter pour une Solution de ré-entrable et réparable
  • Adhes excellent et vieillissement propriétés fournissent un rendement à Long terme
  • Non corrosif pour métal et Compatible avec les vestes de câble synthétique
  • Faible teneur en COV, sans halogène et formule sans solvant pour assurer la sécurité environnement avec odeur d’un minimum de travail

Informations techniques

UL, CAN / ULC S115, ASTM E 814, FM

Spécifications  :

Type FEU STOP