AIPHONE | MP-1 s
1-appel moyenne centrale Master

Nº PIÈCE FAB.  MP-1S
Nº PIÈCE  240777
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

1-appel milieu centrale maître.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Description des spécifications

Communication  : Appels Sub avec ton et LED, 20 s, le MP-3, appuyez sur le sélecteur de void et parler à transmettre et relâchez pour écouter la Source d’alimentation  : DC 12V - utilisation PS-1225UL
Type de câble  : Portes/Subs/cornes au maître  : Aiphone #822202 ou Aiphone #821802 ou Aiphone #821

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER