PROXIM | MP-8200-BSU-WD
Station de plein air IP67 Wireless multi-point Base haute capacité  : MP-8200 unité de Station de Base, 300 Mbit/s, MIMO 3 x 3, sans antenne

Nº PIÈCE FAB.  MP-8200-BSU-WD
Nº PIÈCE  456280
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Tsunami MP-8200 offre des débits de 300 Mbit/s ainsi que la flexibilité excellente spectre et les radios de haute puissance capable de 25,8 dBm Puissance Tx pour l’extension de la couverture.

Il dispose de fonctionnalités ALN et exploite les avantages de l’OFDM, MIMO radio des innovations et propriétaires sans fil extérieure routage protocole WORP de Proxim de fournir plus de vitesses de 4 G QoS classe de service de prestation vocale, vidéo applications et données

Spécifications  :

Appareil ROUTEURS SANS FIL
Technologie ANTENNE DIRECTIONNELLE
Code UNSPSC 43223100