BOSCH TOOLS | MP03
Percer un Bit, tête multi-meule, 3/16" diamètre x longueur 6" 4" flûte raide avec côtes, 4" longueur utilisable, pointe à 0,25" tige hexagonale, carbure de tungstène, pour maçonnerie/carrelage/métal/bois/plastique

Nº PIÈCE FAB.  MP03
Nº PIÈCE  726869
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Bosch Daredevil forets polyvalents pour aider les utilisateurs à avoir un impact en métal et maçonnerie, ainsi que d’autres matériaux. Sa tête multi-mouture amélioré est un métal dur, fournissant jusqu'à 85 % perçage plus rapide du métal à bits standards, ce qui en fait un vrai all-in-o ne peu. Pour la polyvalence ultime dans plusieurs matières, ces bits impact au prorata ont shanks hexagonales, pour une utilisation avec des marteaux piqueurs ou choc. Les bits poignée métal plus épais tels que le fer d’angle, mais aussi en tôle, aluminium, maçonnerie, brique, bloc, tuile, bois et PVC. Elles disposent de flûtes raides avec nervures pour dépoussiérage rapide, ainsi que des conseils visant à réduire les bit-marche pour des trous propres. Les bits sont fabriqués selon les spécifications précises de Bosch et sont faites avec des conseils novateurs en carbure de tungstène, pour jusqu'à la vie x 9 dans les applications multi-matériaux à bits standards.

Caractéristiques

  • Mis à niveau plusieurs mouture chefs - livrer jusqu'à 85 % plus rapide perçage du métal à Bits Standard
  • Queue hexagonale et Impact évalué - permet l’utilisation dans les pilotes de l’Impact et Hammer Drill/pilotes pour plus de polyvalence
  • Arêtes de coupe tranchant au sol - conçu pour des performances avancées
  • Flûtes raides avec côtes - enlèvement de matière rapide de livrer dans plusieurs matières
  • Multi-applications Design - offre un perçage dans la maçonnerie, brique, bloc, tuile, bois, métaux et plastiques
  • Construction de longue durée - fournit jusqu'à 9 X vie à matériaux multiples demandes que Bits Standard
  • Design de pointe non-Skate - permet pour les trous plus propres

Spécifications  :

Type de produit FORET DE PERÇAGE
Code UNSPSC 27112800