
BOSCH TOOLS | MP16
Percer un Bit, tête multi-meule, 1/2" diamètre x longueur 6" 4" flûte raide avec côtes, 4" longueur utilisable, pointe à 0,25" tige hexagonale, carbure de tungstène, pour maçonnerie/carrelage/métal/bois/plastique
Description
Bosch Daredevil forets polyvalents pour aider les utilisateurs à avoir un impact en métal et maçonnerie, ainsi que d’autres matériaux. Sa tête multi-mouture amélioré est un métal dur, fournissant jusqu'à 85 % perçage plus rapide du métal à bits standards, ce qui en fait un vrai all-in-o ne peu. Pour la polyvalence ultime dans plusieurs matières, ces bits impact au prorata ont shanks hexagonales, pour une utilisation avec des marteaux piqueurs ou choc. Les bits poignée métal plus épais tels que le fer d’angle, mais aussi en tôle, aluminium, maçonnerie, brique, bloc, tuile, bois et PVC. Elles disposent de flûtes raides avec nervures pour dépoussiérage rapide, ainsi que des conseils visant à réduire les bit-marche pour des trous propres. Les bits sont fabriqués selon les spécifications précises de Bosch et sont faites avec des conseils novateurs en carbure de tungstène, pour jusqu'à la vie x 9 dans les applications multi-matériaux à bits standards.
Caractéristiques
- Mis à niveau plusieurs mouture chefs - livrer jusqu'à 85 % plus rapide perçage du métal à Bits Standard
- Queue hexagonale et Impact évalué - permet l’utilisation dans les pilotes de l’Impact et Hammer Drill/pilotes pour plus de polyvalence
- Arêtes de coupe tranchant au sol - conçu pour des performances avancées
- Flûtes raides avec côtes - enlèvement de matière rapide de livrer dans plusieurs matières
- Multi-applications Design - offre un perçage dans la maçonnerie, brique, bloc, tuile, bois, métaux et plastiques
- Construction de longue durée - fournit jusqu'à 9 X vie à matériaux multiples demandes que Bits Standard
- Design de pointe non-Skate - permet pour les trous plus propres
Spécifications :
Type de produit | FORET DE PERÇAGE |
---|---|
Code UNSPSC | 27112800 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.