ERICO | MP1WWM
Au sein de la plaque murale

Nº PIÈCE FAB.  MP1WWM
Nº PIÈCE  393015
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie a été interrompue par le fournisseur. Utilisation 209634 comme substitut suggéré.

Applications

La MP1WWM des plaque de montage au mur, partie de la ligne CADDY de fixations de ERICO, offre une nouvelle option révolutionnaire pour l’installation de lignes de données, de téléphone et de câble basse tension. Méthodes d’installation traditionnelle causent souvent une variété de problèmes, y compris des écarts disgracieux entre le couvercle et la plaque de montage. Ou, si la plaque de montage n’est pas sûre, mouvement excessif peut endommager le câble ou provoquer la plaque avant de se détacher de la paroi. Pour aider à éliminer ces problèmes et offrir un niveau accru de sécurité, de stabilité et de protection pour une grande variété de câbles basse tension, le MP1WWM est monté à l’intérieur de la paroi. Les marqueurs jaunes aux couleurs vives indiquent quand il est correctement installé et marquage commode fossettes servent à tiret les plaques de plâtre et d’identifier la taille exacte de boîte à découper. Après avoir glissé la plaque de fixation dans le trou, il peut être facilement retiré en position à l’aide d’une sangle sur le centre de la plaque. Sécurisation des broches de chaque côté de la plaque peut être pressé dans la cloison sèche pour verrouiller la plaque en place et l’empêcher de se déplacer. Ces goupilles de fixation innovateurs aussi gardent la plaque en place lorsque la façade est fixée, d’une installation permanente.

Caractéristiques

  • Installation unique élimine le mouvement excessif
  • S’adapte à toute épaisseur de cloison sèche
  • Conçu pour éliminer les espaces entre le mur et la plaque avant
  • Matériel jaune haute visibilité permet d’éviter une installation incorrecte
  • Modèle fossettes sur le support de fournissent des repères de mesure pour une installation simplifiée
  • Plaque de fixation lock pins la dans les plaques de plâtre
  • Sangle amovible pratique aide avec le positionnement

Description des spécifications

Matériel  : Acrylonitrile butadiène styrène
Finition  : plaine
Couleur  : jaune
Gang  : 1

Spécifications  :

Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 31162606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.