VERTIV | MP2-115 a
Liebert 2U MicroPod Bypass de Maintenance pour Liebert PSI 1000 et 1440VA, 120V UPS, PSA, 350, 500 650 et 1000VA, 120V UPS et Liebert GXT 700 1000 et 1500VA, 120V UPS

Nº PIÈCE FAB.  MP2-115A
Nº PIÈCE  330756
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lorsque votre système informatique ne peut pas être sans électricité, même pour l’entretien, un Liebert MicroPOD assure des temps de fonctionnement continu. Le MicroPOD fournit un dispositif de dérivation entretien ainsi que distribution de production d’énergie et peut être utilisé avec n’importe quel système de micro-UPS.
Le MicroPOD permet de transférer manuellement votre équipement connecté au réseau électrique via un interrupteur de dérivation d’entretien, permettant l’entretien ou le remplacement d’UPS sans interruption de l’alimentation. Transfert retour à l’alimentation de l’onduleur est tout aussi facile. Il suffit de tourner le sélecteur à la position indiquée et votre chargement est protégé par l’onduleur.

Caractéristiques

  • Utilitaire alimente les engins tractés lorsqu’en mode bypass de maintenance
  • Permet la maintenance UPS ou le remplacement de l’onduleur sans alimentation abandon avec un appareil critique
  • Facile à installer - l’onduleur et le réseau électrique sont tous deux connectés à la MicroPOD les cordons fournis
  • Permet la maintenance programmée de UPS assurer une disponibilité continue sans avoir à éteindre les appareils protégés
  • Commutateur rotatif avec indicateurs de rendre l’appareil facile à utiliser
  • Connectabilité plug-and-play pour entrée et de sortie
  • Compatible avec n’importe quelle marque de système UPS
  • Assure la disponibilité du système au cours des activités de maintenance
  • Abordabilité extrême
  • Garantie de deux ans, aucun-se disputent remplacement élimine le coût de remplacement au cours de la période de garantie

Spécifications  :

Type ACCESSOIRE UPS
Code UNSPSC 39121610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.