VERTIV | MP2-120HW
Liebert 2U MicroPod Bypass de Maintenance pour Liebert GXT 2000VA, 120V UPS

Nº PIÈCE FAB.  MP2-120HW
Nº PIÈCE  330759
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lorsque votre système informatique ne peut pas être sans électricité, même pour l’entretien, un Liebert MicroPOD assure des temps de fonctionnement continu. Le MicroPOD fournit un dispositif de dérivation entretien ainsi que distribution de production d’énergie et peut être utilisé avec n’importe quel système de micro-UPS.
Le MicroPOD permet de transférer manuellement votre équipement connecté au réseau électrique via un interrupteur de dérivation d’entretien, permettant l’entretien ou le remplacement d’UPS sans interruption de l’alimentation. Transfert retour à l’alimentation de l’onduleur est tout aussi facile. Il suffit de tourner le sélecteur à la position indiquée et votre chargement est protégé par l’onduleur.

Caractéristiques

  • Utilitaire alimente les engins tractés lorsqu’en mode bypass de maintenance
  • Permet la maintenance UPS ou le remplacement de l’onduleur sans alimentation abandon avec un appareil critique
  • Facile à installer - l’onduleur et le réseau électrique sont tous deux connectés à la MicroPOD les cordons fournis
  • Permet la maintenance programmée de UPS assurer une disponibilité continue sans avoir à éteindre les appareils protégés
  • Commutateur rotatif avec indicateurs de rendre l’appareil facile à utiliser
  • Connectabilité plug-and-play pour entrée et de sortie
  • Compatible avec n’importe quelle marque de système UPS
  • Assure la disponibilité du système au cours des activités de maintenance
  • Abordabilité extrême
  • Garantie de deux ans, aucun-se disputent remplacement élimine le coût de remplacement au cours de la période de garantie

Spécifications  :

Type ACCESSOIRE UPS
Code UNSPSC 39121610