MERSEN | MPDB63153
MPDB série, UL 1953 puissance style ouvert, bloc de distribution 3 pôle, 2/0 - 14 fils gamme

Nº PIÈCE FAB.  MPDB63153
Nº PIÈCE  559294
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prochaine génération de puissance répartiteur APB. blocs de distribution de puissance Mersen donner une méthode sûre et facile d’épissage de câbles, principale puissance de fendage en circuits secondaires et satisfaire aux exigences pour jonction fixe des points de dérivation. Tous les b loc

Caractéristiques

  • Additionneur polonais  : Toutes les tailles ont pôles additionneur en option pour une plus grande souplesse et facilité d’utilisation. Pôles de l’additionneur peuvent être empilés pour former des unités multipolaires à l’ut d’avecjoint champ l’utilisation d’outils. Pôles de l’additionneur permettent la personnalisation de mbi co fil primaire et secondaire

Description des spécifications

Type de fil  : blocs de cuivre  : blocs aluminium CU solide / échoués 60 / 75C  : 60/75 / 90C solide / torons AL et CU
Connecteur  : cuivre blocs  : les blocs très conducteur aluminium cuivre étamé  : très conducteur aluminium étamé
Matériau isolant  : remplissage verre

Spécifications  :

Type FUSIBLES