VERTIV | Mi/h-NBV27AXXC30
Liebert MPH-NBV27AXXC30 - prises de vingt - sept NEMA 5-15/20 ; Amp 20 évalué ; Entrée de NEMA L5 - 20P verrouillage

Nº PIÈCE FAB.  MPH-NBV27AXXC30
Nº PIÈCE  397035
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Liebert MPH est une unité grille flexible de distribution électrique (PDU) ; une solution parfaite pour la culture il opérations. Ce PDU offre la commande de puissance de centre de données à la prise de niveau, ainsi que la surveillance de la bande et des options d’entrée environnementales, tels que r ack température et d’humidité. Liebert MPH offre leader de l’industrie tenue en température, en veillant à la disponibilité même dans l’environnement hostile à l’arrière du panier.
Liebert mi/h permet de multiples configurations de sélection et de sortie de puissance d’entrée. L iebert MPH offre phase 1 120 ou 208 V AC et phase 3 120/208 V 20 ou 30 amp alimentation ; puissance de sortie de la phase 1 y compris les récipients de mélangés ; et des communications modulaires axée sur la carte. Liebert MPX est déployé dans un vertical (zéro U) ou en rack configurat ion. Jusqu'à quatre Liebert MPH PDUs peut-être être interconnectée comme un rack PDU Array, consolidation de connexions IP utilisateur et dispositif de surveillance.
Monitoré Liebert MPH (mi/h-NB) - surveillance version seulement - assure la surveillance des locaux et distants d’individuels PDU volts, ampères, watts et kilowatt-heures.
Liebert MPH surveillé et contrôlé (mi/h-NC) - version suivie et contrôlée - offre les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que la série MPH-NB avec la capacité supplémentaire de distance marche/arrêt contrôle des individus al récipients. Réceptacle local on / off état de l’alimentation est fournie par un affichage à LED.

Caractéristiques

  • Géré la multiprise à crémaillère-installé
  • Moniteurs au niveau de la branche
  • Contrôles au niveau de l’équipement
  • Propose des modèles monophasés et triphasés
  • Plate-forme de surveillance commune avec Liebert MPX

Spécifications  :

Nombre de prises 27
Type PDU sur bâti