VERTIV | Mi/h-NCV27AXXD30
MPH-NCV27AXXD30 - prises de vingt-sept NEMA 5-15/20 ; Amp 30 évalué ; Entrée de NEMA L5 - 30P verrouillage

Nº PIÈCE FAB.  MPH-NCV27AXXD30
Nº PIÈCE  397042
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Liebert MPH est une unité grille flexible de distribution électrique (PDU) ; une solution parfaite pour la culture il opérations. Ce PDU offre la commande de puissance de centre de données à la prise de niveau, ainsi que la surveillance de la bande et des options d’entrée environnementales, tels que grille de température et d’humidité. Liebert MPH offre leader de l’industrie tenue en température, en veillant à la disponibilité même dans l’environnement hostile à l’arrière du panier.
Liebert MPH offre plusieurs puissance inpu t configurations de la sélection et la production. Liebert MPH offre phase 1 120 ou 208 V AC et phase 3 120/208 V 20 ou 30 amp alimentation ; puissance de sortie de la phase 1 y compris les récipients de mélangés ; et des communications modulaires axée sur la carte. Liebert MPX est déployée dans une configuration de montage en rack ou de v verticale (zéro U). Jusqu'à quatre Liebert MPH PDUs peut-être être interconnectée comme un rack PDU Array, consolidation de connexions IP utilisateur et dispositif de surveillance.
Liebert MPH monitoré (mi/h-n.-b.) - suivi uniquement version - fournit des locaux et r emote suivi d’individuels PDU volts, ampères, watts et kilowatt-heures.
Liebert MPH surveillé et contrôlé (mi/h-NC) - version suivie et contrôlée - offre les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que la série MPH-NB avec l’ity capabil supplémentaires de télécommande marche/arrêt contrôle des récipients individuels. Réceptacle local on / off état de l’alimentation est fournie par un affichage à LED.

Caractéristiques

  • Géré la multiprise à crémaillère-installé
  • Moniteurs au niveau de la branche
  • Contrôles au niveau de l’équipement
  • Propose des modèles monophasés et triphasés
  • Plate-forme de surveillance commune avec Liebert MPX

Spécifications  :

Nombre de prises 27
Type PDU sur bâti